Descripción general
- Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
- Cuentan con sellos R con bordes acampanados que entran en contacto firme con el diámetro exterior del suelo del anillo interior
- R-Seals proporciona un sellado positivo contra la suciedad y otros contaminantes al tiempo que retiene el lubricante de forma eficaz
- Equipado con Shroud-Seals, que proporcionan eficacia y protección adicionales
- El diseño extraancho proporciona soporte adicional para el eje y una capacidad de grasa extra grande
- La serie KRR tiene un diámetro exterior cilíndrico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior90 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.9375 pulg.
- Ancho del anillo exterior20 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial8800 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2500 rpm
- SerieKRR
- Número de Upc del fabricante087796055803
- UPC_NO087796055803
- Peso2.18 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola