1200KRR
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584543
No. Fabricante 1200KRR
Precio346.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584543
No. Fabricante 1200KRR
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
Su precio$346.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1200 KRR BRG
  • Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
  • Cuentan con sellos R con bordes acampanados que entran en contacto firme con el diámetro exterior del suelo del anillo interior
  • R-Seals proporciona un sellado positivo contra la suciedad y otros contaminantes al tiempo que retiene el lubricante de forma eficaz
  • Equipado con Shroud-Seals, que proporcionan eficacia y protección adicionales
  • El diseño extraancho proporciona soporte adicional para el eje y una capacidad de grasa extra grande
  • La serie KRR tiene un diámetro exterior cilíndrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.1875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5630 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2260 rpm
  • Serie
    KRR
  • Número de Upc del fabricante
    087796055865
  • UPC_NO
    087796055865
  • Peso
    3.35 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo