Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Diámetro exterior130 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general2.9375 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.9843 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.9375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial15300 lbf
- Capacidad de carga estática radial8500 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.1710 rpm
- SerieKRR
- Número de Upc del fabricante087796056169
- UPC_NO087796056169
- Peso5.82 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola