Descripción general
Descripción del fabricante
1010 KRRB BRG
- Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
- Cuentan con sellos R con bordes acampanados que entran en contacto firme con el diámetro exterior del suelo del anillo interior
- R-Seals proporciona un sellado positivo contra la suciedad y otros contaminantes al tiempo que retiene el lubricante de forma eficaz
- Equipado con Shroud-Seals, que proporcionan eficacia y protección adicionales
- El diseño extraancho proporciona soporte adicional para el eje y una capacidad de grasa extra grande
- La serie KRR tiene un diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior40 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.4688 pulg.
- Ancho del anillo exterior12 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1-3/32 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial2400 lbf
- Capacidad de carga estática radial1060 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.7370 rpm
- SerieKRRB
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AplicaciónAgricultura
- Número de Upc del fabricante087796054332
- UPC_NO087796054332
- Peso0.31 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad