Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 5/8 in, de uso estándar, OD esférico, no relubricable, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior40 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.5118 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.0940 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial1820 lbf
- Capacidad de carga estática radial1110 lbf
- Material del cojineteAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.9000 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Número de Upc del fabricante662327153298
- UPC_NO662327153298
- Peso0.31 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola