Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 11/16 in, de uso estándar, OD esférico, no relubricable, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno11/16 pulg.
- Diámetro exterior1.5748 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.5118 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.0940 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1110 lbf
- Tipo de jaulaNailon
- RPM Máx.12000 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de separación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Longitud del orificio1.4688 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327153304
- UPC_NO662327153304
- Peso0.27 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola