Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno60 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 232 mm a 270 mm
- Línea central de base a orificio85 mm
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total165 mm
- Longitud total334 mm
- Ancho de la base85 mm
- Ancho general87.5 mm
- Tamaño del pernoM20
- Capacidad de carga dinámica radial8300 kgf
- Capacidad de carga estática radial5300 kgf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieUCP300
- Cojinete de repuestoUC312
- UPC_NO0808250265077
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas