UCP312D1

NTN
UCP312D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #00584569
No. Fabricante UCP312D1
Precio577.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP312D1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 60 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #00584569
No. Fabricante UCP312D1
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
Precio577.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP312D1 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.8437 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    85 mm
  • Número de cojinete
    UC312D1
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • ID de la carcasa
    P312D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    JP
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3.3437 pulg., 85.0 mm
  • Ancho general
    3.4436 pulg.
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Cojinete de repuesto
    UC312D1
  • UPC_NO
    4547359001761
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001761
  • Peso
    20.3 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo