Descripción general
- Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
- Cuentan con sellos R con bordes acampanados que entran en contacto firme con el diámetro exterior del suelo del anillo interior
- R-Seals proporciona un sellado positivo contra la suciedad y otros contaminantes al tiempo que retiene el lubricante de forma eficaz
- Equipado con Shroud-Seals, que proporcionan eficacia y protección adicionales
- El diseño extraancho proporciona soporte adicional para el eje y una capacidad de grasa extra grande
- La serie KRR tiene un diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.7344 pulg.
- Ancho del anillo exterior15 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1-3/8 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial3550 lbf
- Capacidad de carga estática radial1730 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5440 rpm
- SerieKRRB
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AplicaciónAgricultura
- Número de Upc del fabricante087796054516
- UPC_NO087796054516
- Peso0.6 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola