1108KRRB
Cojinete de inserto de bola - Orificio redondo, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 2.2188 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584615
No. Fabricante 1108KRRB
Precio183.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio redondo, 1.5000 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. D.E., 2.2188 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584615
No. Fabricante 1108KRRB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$183.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1108 KRRB BRG
  • Diseñado para condiciones extremadamente sucias o húmedas
  • Cuentan con sellos R con bordes acampanados que entran en contacto firme con el diámetro exterior del suelo del anillo interior
  • R-Seals proporciona un sellado positivo contra la suciedad y otros contaminantes al tiempo que retiene el lubricante de forma eficaz
  • Equipado con Shroud-Seals, que proporcionan eficacia y protección adicionales
  • El diseño extraancho proporciona soporte adicional para el eje y una capacidad de grasa extra grande
  • La serie KRR tiene un diámetro exterior esférico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.2188 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1-11/16 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4400 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Serie
    KRRB
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Agricultura
  • Número de Upc del fabricante
    087796055476
  • UPC_NO
    087796055476
  • Peso
    1.74 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo