10427895
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 4.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #00584616
No. Fabricante 10427895
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola con cinturón de enlace - Orificio cilíndrico, 1 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 3.1496 pulg. OD, 4.0000 pulg. Ancho, perno de bola de uso estándar, bloqueo de collarín de bloqueo excéntrico
Artículo MI #00584616
No. Fabricante 10427895
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
Y224NL BRG&COL Y224NL
  • 1 1/2" sin montar, no relubricable, diámetro exterior esférico, cojinete de bolas, servicio estándar, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.8661 pulg.
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.6880 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo excéntrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Tipo de jaula
    Nailon
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Longitud del orificio
    2.2188 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662327153465
  • UPC_NO
    662327153465
  • Peso
    4.00 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo