Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 1 5/8 in, Rendimiento estándar, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto de labio único, OD esférico, No relubricable
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 5/8 pulg.
- Diámetro exterior3.3465 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.8661 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.6880 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollarín de bloqueo excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial7370 lbf
- RPM Máx.5330 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327153489
- UPC_NO662327153489
- Peso2.06 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola