Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2 pulg.
- Diámetro exterior100 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general2.8125 pulg.
- Ancho del anillo exterior21 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2-3/16 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica radial10800 lbf
- Capacidad de carga estática radial6400 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2710 rpm
- SerieKRRB
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AplicaciónAgricultura
- Número de Upc del fabricante087796055872
- UPC_NO087796055872
- Peso3.35 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola