Descripción general
- Rodamiento de bolas no montado de 2 3/16 in, de uso estándar, no relubricable, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto con un labio, diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Diámetro exterior3.9370 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior0.9843 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.1880 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- RPM Máx.4360 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327153557
- UPC_NO662327153557
- Peso2.96 lb