UCP315D1

NTN
UCP315D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 75 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00584654
No. Fabricante UCP315D1
Precio1,167.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCP315D1

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 75 mm, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00584654
No. Fabricante UCP315D1
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
Su precio$1,167.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP315D1 BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.4062 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    100 mm
  • Número de cojinete
    UC315D1
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • ID de la carcasa
    P315D1
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    JP
  • Altura total
    198 mm
  • Longitud total
    380 mm
  • Ancho de la base
    3.9375 pulg., 100.0 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17300 lbf
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Serie
    UCP3
  • Cojinete de repuesto
    UC315D1
  • UPC_NO
    4547359001792
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001792
  • Peso
    31.08 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo