Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Diámetro exterior4.3307 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general2.4375 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.8661 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.4375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Capacidad de carga estática radial6950 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2060 rpm
- SerieKRRB
- Número de Upc del fabricante087796056084
- UPC_NO087796056084
- Peso3.45 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola