Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.4375 pulg.
- Ancho del anillo exterior16 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial4800 lbf
- Capacidad de carga estática radial2280 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3800 rpm
- SerieKR
- Número de Upc del fabricante087796054936
- UPC_NO087796054936
- Peso0.83 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola