Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno80 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 281 mm a 316 mm
- Línea central de base a orificio106 mm
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total209 mm
- Longitud total400 mm
- Ancho de la base110 mm
- Ancho general110 mm
- Tamaño del pernoM22
- Capacidad de carga dinámica radial12540 kgf
- Capacidad de carga estática radial8800 kgf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieUCP300
- Cojinete de repuestoUC316
- UPC_NO0808250274192
- Página de producto del fabricante
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas