Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior85 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general1.6875 pulg.
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2690 rpm
- SerieKR
- Número de Upc del fabricante087796055605
- UPC_NO087796055605
- Peso1.87 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola