1203KR
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2.1875 pulg. Diámetro de orificio, 3.9375 pulg. OD, 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584713
No. Fabricante 1203KR
Precio329.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2.1875 pulg. Diámetro de orificio, 3.9375 pulg. OD, 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584713
No. Fabricante 1203KR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio329.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1203 KR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.1875 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5630 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2260 rpm
  • Serie
    KR
  • Número de Upc del fabricante
    087796055957
  • UPC_NO
    087796055957
  • Peso
    2.88 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo