Descripción general
- Los cojinetes Tri-Ply Seal son dimensionalmente intercambiables con los cojinetes KRRB y se pueden utilizar con carcasas estándar
- Los sellos Tri-Ply de una pieza incorporaron un diseño de sello altamente efectivo moldeado a un tapón de cubierta exterior. La tapa de la cubierta protege el labio de sellado de la envoltura de fibra y la abrasión
- Los cojinetes, suministrados con un collarín autoblocante, son más eficaces en entornos con contaminación y humedad graves
- Los cojinetes relubricables Tri-Ply Seal son dimensionalmente intercambiables con los cojinetes G-KRRB
- Se puede utilizar con carcasas estándar
- Los cojinetes de sello Tri-Ply tienen diámetro exterior esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.4375 pulg.
- Ancho del anillo exterior18 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial4800 lbf
- Capacidad de carga estática radial2280 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.500 rpm
- SerieG-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796055001
- UPC_NO087796055001
- Peso0.83 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola