Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior1.5748 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.0469 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.4724 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.2031 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial2360 lbf
- Capacidad de carga estática radial1000 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.6140 rpm
- SerieGC-KRRB
- Número de Upc del fabricante087796054363
- UPC_NO087796054363
- Peso0.32 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola