GC1012KRRB

Timken (Fafnir)
GC1012KRRB

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2188 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584798
No. Fabricante GC1012KRRB
Precio149.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GC1012KRRB

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3/4 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2188 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584798
No. Fabricante GC1012KRRB
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
Su precio$149.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GC 1012 KRRB BRG
  • Relubricable con diámetros exteriores esféricos y sellos de cubierta
  • La cubierta metálica mantiene un contacto de sellado hermético contra el anillo interior y protege los sellos de goma contra daños debidos a suciedad o envoltura de fibra
  • El collar concéntrico se bloquea en el eje mediante dos tornillos de fijación situados a 120° de distancia, acoplados con orificios roscados en el collar y orificios perforados en el anillo interior del cojinete
  • El diseño extraancho proporciona soporte adicional para el eje y una capacidad de grasa extra grande

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.2188 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.2188 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1400 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5220 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    GC-KRRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796054479
  • UPC_NO
    087796054479
  • Peso
    0.45 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo