UC205-16

AMI Bearings
UC205-16

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584808
No. Fabricante UC205-16
Precio39.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UC205-16

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1.0000 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584808
No. Fabricante UC205-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UC205-16 1 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.6690 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.3390 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1780 lbf
  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC200
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    0808250100897
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo