Descripción general
- Relubricable con diámetros exteriores esféricos y sellos de cubierta
- La cubierta metálica mantiene un contacto de sellado hermético contra el anillo interior y protege los sellos de goma contra daños debidos a suciedad o envoltura de fibra
- El collar concéntrico se bloquea en el eje mediante dos tornillos de fijación situados a 120° de distancia, acoplados con orificios roscados en el collar y orificios perforados en el anillo interior del cojinete
- El diseño extraancho proporciona soporte adicional para el eje y una capacidad de grasa extra grande
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.6250 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7480 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial6400 lbf
- Capacidad de carga estática radial3050 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.3270 rpm
- Tipo de selloSello de cubierta
- SerieGC-KRRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796055186
- UPC_NO087796055186
- Peso1.44 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola