GC1203KRRB

Timken (Fafnir)
GC1203KRRB

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.1875 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 2.1250 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584859
No. Fabricante GC1203KRRB
Precio506.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GC1203KRRB

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.1875 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 2.1250 pulg. Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00584859
No. Fabricante GC1203KRRB
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
Precio506.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GC 1203 KRRB BRG
  • Relubricable con diámetros exteriores esféricos y sellos de cubierta
  • La cubierta metálica mantiene un contacto de sellado hermético contra el anillo interior y protege los sellos de goma contra daños debidos a suciedad o envoltura de fibra
  • El collar concéntrico se bloquea en el eje mediante dos tornillos de fijación situados a 120° de distancia, acoplados con orificios roscados en el collar y orificios perforados en el anillo interior del cojinete
  • El diseño extraancho proporciona soporte adicional para el eje y una capacidad de grasa extra grande

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.1250 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.9449 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.1250 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5630 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2260 rpm
  • Serie
    GC-KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796056022
  • UPC_NO
    087796056022
  • Peso
    2.88 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo