Motion
UC212-207D1

NTN
UC212-207D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 2.5630 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584862
No. Fabricante UC212-207D1
Precio166.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC212-207D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-7/16 pulg. Diámetro del orificio, 4.3307 pulg. D.E., 2.5630 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584862
No. Fabricante UC212-207D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio166.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UC212-207D1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    2.5630 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.1811 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    2.5630 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11803 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8093 lbf
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-24 UNF
  • Serie
    UC2
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359232783
  • UPC_NO
    4547359232783
  • Peso
    3.153 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo