Descripción general
- Diseñado para uso en aplicaciones donde se necesita un par de arranque bajo y un par de funcionamiento bajo
- Sellado en ambos lados
- Incluye anillo a presión
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.8504 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.2188 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6250 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.2188 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- RPM Máx.5220 rpm
- SerieER
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- UPC_NO087796102163
- Peso0.34 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola