UCS201-008D1NR

NTN
UCS201-008D1NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584875
No. Fabricante UCS201-008D1NR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCS201-008D1NR

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.2205 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584875
No. Fabricante UCS201-008D1NR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
UCS201-008D1NR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Ancho general
    1.2205 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.6693 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Radio de filete
    0.0236 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359227130
  • UPC_NO
    4547359227130
  • Peso
    0.573 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo