ER10
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584894
No. Fabricante ER10
Precio85.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 5/8 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 1.4375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584894
No. Fabricante ER10

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ER10 BRG
  • Sellado y prelubricado permanentemente para una larga vida útil
  • Pregrasado con grasa Shell Alvania #2 medida
  • Dos tornillos de ajuste de punto de copa estriados ofrecen una excelente resistencia al aflojamiento en condiciones vibratorias
  • El acabado de óxido negro proporciona una mayor resistencia a la corrosión
  • Dos orificios de lubricación permiten volver a engrasar

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8500 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.4375 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.6250 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.2188 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Radio de filete
    0.040 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2860 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    Niza®
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Número de Upc del fabricante
    637400400330
  • UPC_NO
    637400400330
  • Peso
    0.56 lb
  • Tipo de cojinete
    Rectificado de precisión, anillo interior extendido, diámetro exterior métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo