Descripción general
- Diseñado para uso en aplicaciones donde se necesita un par de arranque bajo y un par de funcionamiento bajo
- Sellado en ambos lados
- Incluye anillo a presión
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior2.0472 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.3438 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.3438 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial3490 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- RPM Máx.4540 rpm
- Tipo de selloCubierta estrecha
- SerieER
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- UPC_NO087796054547
- Peso0.58 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola