Motion
UCS205-014LD1NR

NTN
UCS205-014LD1NR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 7/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.3386 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584930
No. Fabricante UCS205-014LD1NR
Precio65.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCS205-014LD1NR

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 7/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 1.3386 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584930
No. Fabricante UCS205-014LD1NR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCS205-014LD1NR UNIDAD DE COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Autorización interna
    CN
  • Ancho general
    1.3386 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.6693 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.3386 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3147 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1765 lbf
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 UNF
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359227390
  • UPC_NO
    4547359227390
  • Peso
    0.507 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos