Motion
ER15
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 15/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584937
No. Fabricante ER15
Precio84.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 15/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584937
No. Fabricante ER15
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
Precio84.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ER-15 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.3438 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.3438 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3490 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Tipo de sello
    Cubierta estrecha
  • Serie
    ER
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • UPC_NO
    087796103054
  • Peso
    0.56 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo