Motion
ER15
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 2.5000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584941
No. Fabricante ER15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 15/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.0472 pulg. D.E., 2.5000 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584941
No. Fabricante ER15

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ER15 BRG& SS. ER15
  • Rodamiento de bolas sin montar de 15/16", servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    0.7490 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • RPM Máx.
    9600 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.
  • UPC_NO
    662864001717
  • Peso
    0.58 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo