Descripción general
- Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Autorización internaEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Ancho general1.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Ancho del anillo exterior0.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Radio de filete0.0400 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lb
- Capacidad de carga estática radial2567 lb
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaPlástico
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- RPM Máx.4500 rpm
- Material de retenciónNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieVER 200
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Ángulo de desalineaciónNinguna
- Tipo de carcasaInserto (estilo ER)
- Insertar material52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteVER-218
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289859641
- UPC_NO662289859641
- Peso0.85 lb
- RelubricableSí