Motion
ER19
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584986
No. Fabricante ER19
Precio100.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00584986
No. Fabricante ER19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio100.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ER-19 BRG
  • Diseñado para uso en aplicaciones donde se necesita un par de arranque bajo y un par de funcionamiento bajo
  • Sellado en ambos lados
  • Incluye anillo a presión

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.8750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • RPM Máx.
    4570 rpm
  • Tipo de sello
    Cubierta estrecha
  • Serie
    ER
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • UPC_NO
    087796054615
  • Peso
    0.83 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo