ER22
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585024
No. Fabricante ER22
Precio111.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-3/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.6875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585024
No. Fabricante ER22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio111.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ER-22 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8346 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.9375 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.6875 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Tipo de sello
    Cubierta estrecha
  • Serie
    ER
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • UPC_NO
    087796103078
  • Peso
    1.29 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo