Descripción general
- Sellado y prelubricado permanentemente para una larga vida útil
- Pregrasado con grasa Shell Alvania #2 medida
- Dos tornillos de ajuste de punto de copa estriados ofrecen una excelente resistencia al aflojamiento en condiciones vibratorias
- El acabado de óxido negro proporciona una mayor resistencia a la corrosión
- Dos orificios de lubricación permiten volver a engrasar
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Diámetro exterior2.8400 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.6875 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Ancho del anillo exterior0.9375 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de cierreSellado
- Radio de filete0.040 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial5755 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- RPM Máx.5000 rpm
- SerieNiza®
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de Upc del fabricante637400390730
- UPC_NO637400390730
- Peso1.37 lb
- Tipo de cojineteRectificado de precisión, anillo interior extendido, diámetro exterior métrico
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola