Descripción general
- Diseñado para uso en aplicaciones donde se necesita un par de arranque bajo y un par de funcionamiento bajo
- Sellado en ambos lados
- Incluye anillo a presión
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior3.1496 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.9375 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.0938 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial8130 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- RPM Máx.2920 rpm
- Tipo de selloCubierta estrecha
- SerieER
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- UPC_NO087796054646
- Peso1.79 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola