Descripción general
- Sellado y prelubricado permanentemente para una larga vida útil
- Pregrasado con grasa Shell Alvania #2 medida
- Dos tornillos de ajuste de punto de copa estriados ofrecen una excelente resistencia al aflojamiento en condiciones vibratorias
- El acabado de óxido negro proporciona una mayor resistencia a la corrosión
- Dos orificios de lubricación permiten volver a engrasar
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior3.1500 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general1.9375 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Ancho del anillo exterior1.0938 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de cierreSellado
- Radio de filete0.062 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial4025 lbf
- Capacidad de carga estática radial6535 lbf
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- RPM Máx.5000 rpm
- SerieNiza®
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de Upc del fabricante637400390747
- UPC_NO637400390747
- Peso2 lb
- Tipo de cojineteRectificado de precisión, anillo interior extendido, diámetro exterior métrico
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola