Descripción general
Descripción del fabricante
VER-225 INSERTO DE BOLA BRG
- Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de contacto de un solo labio y dedo
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-9/16 pulg.
- Diámetro exterior3.1500 pulg.
- Autorización internaEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Ancho general1.9380 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Ancho del anillo exterior1.0940 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.9380 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 200 °F
- Radio de filete0.0620 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lb
- Capacidad de carga estática radial4467 lb
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Material de la jaulaPlástico
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- RPM Máx.3500 rpm
- Material de retenciónNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieVER 200
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Ángulo de desalineaciónNinguna
- Tipo de carcasaInserto (estilo ER)
- Insertar material52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteVER-225
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289868315
- UPC_NO662289868315
- Peso2.07 lb
- RelubricableSí
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad