ER27
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585081
No. Fabricante ER27
Precio147.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1-11/16 pulg. Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585081
No. Fabricante ER27

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$147.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ER-27 BRG
  • Diseñado para uso en aplicaciones donde se necesita un par de arranque bajo y un par de funcionamiento bajo
  • Sellado en ambos lados
  • Incluye anillo a presión

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.0938 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.9375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • RPM Máx.
    2690 rpm
  • Tipo de sello
    Cubierta estrecha
  • Serie
    ER
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • UPC_NO
    087796054660
  • Peso
    1.94 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo