Descripción general
- Rodamiento de bolas sin montar de 1 3/4", servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno1 3/4 pulg.
- Diámetro exterior3.3465 pulg.
- Ancho general3.6900 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Ancho del anillo exterior1.0927 pulg.
- Tipo de servicioBomba de bola de servicio estándar
- Ancho del anillo interior1.9375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5670 lbf
- Capacidad de carga estática radial4590 lbf
- Material del cojineteÓxido negro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.4000 rpm
- Material de retenciónNailon
- Tipo de selloSello de labios N
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Tamaño de la rosca5/16-24 pulg.
- UPC_NO662864003124
- Peso1.85 lb
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola