Motion
ER35
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585137
No. Fabricante ER35
Precio201.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.9370 pulg. D.E., 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585137
No. Fabricante ER35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$201.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ER-35 BRG
  • Diseñado para uso en aplicaciones donde se necesita un par de arranque bajo y un par de funcionamiento bajo
  • Sellado en ambos lados
  • Incluye anillo a presión

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9370 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    1.1875 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    2.1875 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6570 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • RPM Máx.
    2260 rpm
  • Tipo de sello
    Cubierta estrecha
  • Serie
    ER
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • UPC_NO
    087796055285
  • Peso
    3.01 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo