ER36
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-1/4 pulg. Diámetro de orificio, 4.3307 pulg. OD, 2.3800 pulg. Ancho, cabeza de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585148
No. Fabricante ER36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-1/4 pulg. Diámetro de orificio, 4.3307 pulg. OD, 2.3800 pulg. Ancho, cabeza de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585148
No. Fabricante ER36
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ER36 BRG& SS. ER36
  • Rodamiento de bolas sin montar de 2 1/4", servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2 1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3307 pulg.
  • Ancho general
    2.3800 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.2490 pulg.
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    2.5625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9110 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8080 lbf
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24 pulg.
  • UPC_NO
    662864003537
  • Peso
    4.10 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo