Descripción general
Descripción del fabricante
ER-39 BRG
- Diseñado para uso en aplicaciones donde se necesita un par de arranque bajo y un par de funcionamiento bajo
- Sellado en ambos lados
- Incluye anillo a presión
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Diámetro exterior4.3307 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general2.5625 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.2500 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior2.5625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial13100 lbf
- Capacidad de carga estática radial8080 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- RPM Máx.2060 rpm
- Tipo de selloCubierta estrecha
- SerieER
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- UPC_NO087796055292
- Peso3.92 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad