ER-46
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/8 pulg. Diámetro del orificio, 5.1181 pulg. D.E., 3.0625 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585175
No. Fabricante ER-46
Precio790.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-7/8 pulg. Diámetro del orificio, 5.1181 pulg. D.E., 3.0625 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585175
No. Fabricante ER-46

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$790.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ER-46 BRG
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio; EP; NLGI#2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    2-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1181 pulg.
  • Autorización interna
    CN
  • Ancho general
    3.0625 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    3.0625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Radio de filete
    0.08 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14839 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11224 lbf
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de jaula
    Retenedor para conducción en tierra
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • RPM Máx.
    2450 rpm
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ER
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Longitud del orificio
    3.0630 pulg.
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    701090
  • Número de Upc del fabricante
    662461008881
  • UPC_NO
    662461008881
  • Peso
    6.37 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo