ER47
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-15/16 pulg. Diámetro de orificio, 5.1181 pulg. OD, 2.7500 pulg. Ancho, cabeza de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585180
No. Fabricante ER47
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2-15/16 pulg. Diámetro de orificio, 5.1181 pulg. OD, 2.7500 pulg. Ancho, cabeza de bola de uso estándar, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00585180
No. Fabricante ER47

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ER47 BRG& SS. ER47
  • Rodamiento de bolas sin montar de 2 15/16", servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    2 15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1181 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Ancho del anillo exterior
    1.4990 pulg.
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    3.0625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8460 lbf
  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24 pulg.
  • UPC_NO
    662864003735
  • Peso
    5.65 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo