Descripción general
- Diseñado para uso en aplicaciones donde se necesita un par de arranque bajo y un par de funcionamiento bajo
- Sellado en ambos lados
- Incluye anillo a presión
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Diámetro exterior5.5118 pulg.
- Autorización internaC0
- Ancho general3.0625 pulg.
- Ancho del anillo exterior1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior3.0625 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial17900 lbf
- Capacidad de carga estática radial12200 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- RPM Máx.1590 rpm
- Tipo de selloCubierta estrecha
- SerieER
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- UPC_NO087796074637
- Peso7.61 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola