Descripción general
- Cojinete cilíndrico de diámetro exterior estilo ER con cierre a presión y anillos de cojinetes negros oxidados
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° bloqueo de tornillo de fijación con tornillos de fijación facetados de diamante
- Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-1/16 pulg.
- Diámetro exterior2.4409 pulg.
- Autorización internaEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Ancho general1.5000 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Ancho del anillo exterior0.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Radio de filete0.0400 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lb
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de jaulaRetenedor para conducción en tierra
- Material de la jaulaPPS
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- RPM Máx.5450 rpm
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- SerieER
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Longitud del orificio1.5000 pulg.
- Ángulo de desalineaciónNinguna
- Tipo de carcasaInserto (estilo ER)
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteER-17C
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461024782
- UPC_NO662461024782
- Peso0.93 lb
- RelubricableSí
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola